BERKER - BRK385103 COMM.X VEN.UNIPOL.X P.ZO C.LE + SERR. - 385103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Schlüssel
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 1-polig
Packung
10 ST
EAN
4011334489245
Artikelnummer
BRK385103
Herstellernummer
385103
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Schlüssel
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Werkstoff:
sonstige
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
0
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


