BERKER - BRK384203 JALOUSIE-TAST-RASTSCHALT.,2p - 384203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 2-polig
Packung
1 ST
EAN
4011334489221
Artikelnummer
BRK384203
Herstellernummer
384203
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Drehknopf
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 2-polig
Polzahl:
2
Werkstoff:
sonstige
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
0
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


