Startseite

BERKER - BRK383110 PULS. X VEN.1P X CIL.CHIUS. COM. TAPP. - 383110

KopierenKopieren
BERKER - BRK383110 PULS. X VEN.1P X CIL.CHIUS. COM. TAPP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334190769

Artikelnummer

BRK383110

Herstellernummer

383110

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Schlüssel

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Taster 1-polig

Werkstoff:

sonstige

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle