Startseite

BERKER - BRK382210 COMM. X VEN.BIPOL. X CIL.CH. COM. TAPP. - 382210

KopierenKopieren
BERKER - BRK382210 COMM. X VEN.BIPOL. X CIL.CH. COM. TAPP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Schalter 2-polig

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334190738

Artikelnummer

BRK382210

Herstellernummer

382210

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Schlüssel

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Schalter 2-polig

Werkstoff:

sonstige

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Commutatore per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle