BERKER - BRK38112189 COMM.A UNIPOL.CON P.ZO C.LE R.CLASS BI - 38112189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 1-polig
Packung
1 ST
EAN
4011334489337
Artikelnummer
BRK38112189
Herstellernummer
38112189
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Drehknopf
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Farbe:
weiß
Polzahl:
1
Werkstoff:
Metall
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
0
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


