BERKER - BRK3315426089 PRESA HI-DEF.Q1/Q3 BIA.POL.VELLUTO - 3315426089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - HDMI
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Packung
10 ST
EAN
4011334341734
Artikelnummer
BRK3315426089
Herstellernummer
3315426089
Hersteller
HBO
Verwendung:
HDMI
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
ja
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
28.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Kontaktausführung:
weiblich (female)


