BERKER - BRK30801606 RADIO TOUCH+ALTOP. DAB+/BLE S.1/B.X ANTR - 30801606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Funkgesteuert - ja
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
4011334528968
Artikelnummer
BRK30801606
Herstellernummer
30801606
Hersteller
HBO
Ausführung:
Radio
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Funkgesteuert:
ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


