Startseite

BERKER - BRK29841606 RADIO TOUCH DAB+, S.1/B.X ANTR.OPACO - 29841606

KopierenKopieren
BERKER - BRK29841606 RADIO TOUCH DAB+, S.1/B.X ANTR.OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radio

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Funkgesteuert - ja

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334528845

Artikelnummer

BRK29841606

Herstellernummer

29841606

Hersteller

HBO

Ausführung:

Radio

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Funkgesteuert:

ja

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Radio Touch DAB+, S.1/B.x antracite opaco