BERKER - BRK296210 DERIV. X DIMM.UNIV.COMFORT + SCATTO SOFT - 296210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Montageart - Unterputz
Seriendimmer - nein
Nennspannung - 230...230 V
Nebenstelleneingang - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334510154
Artikelnummer
BRK296210
Herstellernummer
296210
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
sonstige
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Steckklemme
Frequenz:
50...60 Hz
Gerätetiefe:
43 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
27 mm
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm


