Startseite

BERKER - BRK29538989 SEGN. LED BIANCA S1/B3/B7 BI - 29538989

KopierenKopieren
BERKER - BRK29538989 SEGN. LED BIANCA S1/B3/B7 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334414292

Artikelnummer

BRK29538989

Herstellernummer

29538989

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

1 W

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido