Startseite

BERKER - BRK289110 DIMM. MANOP. 1 - 10 V COM.LUCI - 289110

KopierenKopieren
BERKER - BRK289110 DIMM. MANOP. 1 - 10 V COM.LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334255765

Artikelnummer

BRK289110

Herstellernummer

289110

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

6 A

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Frequenz:

50...60 Hz

Dimmung DALI:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

50 mm

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik. Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, zum Schalten und Regeln von EVG und Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle z.B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen, mit Druck-Ausschalter, Grundhelligkeit einstellbar, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, mit Schraubklemmen, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich, Bei Verwendung von NV-Halogenlampen empfehlen wir Berker Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle, zur Verwendung mit Abdeckungen.