BERKER - BRK28821606 ALTOPARLANTI S1/B3/B7 ANTRACITE OPACO - 28821606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - anthrazit
Bluetooth - nein
Anzahl der Wege - 1
Geeignet für Deckenmontage - nein
Aktiv-System - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334389576
Artikelnummer
BRK28821606
Herstellernummer
28821606
Hersteller
HBO
Farbe:
anthrazit
Bluetooth:
nein
Anzahl der Wege:
1
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Aktiv-System:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Nennbelastbarkeit:
3 W
Tragbar:
nein
Impedanz:
4...4 Ohm
Standlautsprecher:
nein
Musikbelastbarkeit:
4 W
Lautstärkeregelung:
nein
Bassreflexsystem:
nein
Soundbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
nein
Frequenz:
170...18000 Hz
Mobile High-Definition Link (MHL):
nein
WLAN:
nein
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


