Startseite

BERKER - BRK260209 USB Lade-Std., 2fach, 3.0A, eckig, pw - 260209

KopierenKopieren
BERKER - BRK260209 USB Lade-Std., 2fach, 3.0A, eckig, pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 200...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334467830

Artikelnummer

BRK260209

Herstellernummer

260209

Hersteller

HBO

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

200...250 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

9010

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt. USB Ladesteckdose zum Aufladen von Akkus mobiler Endgeräte die Ladung über USB-Anschluss ermöglichen, z.B. Mobil-Telefone, PDAs, MP3-Player, portable Navigationsgeräte, Headsets, Montage in Gerätedose nach DIN 49073, mit zwei senkrecht nebeneinander angeordnete USB-Buchsen 2.0 Typ A zum gleichzeitigen Laden von zwei Endgeräten, in Mehrfachkombinationen einsetzbar, Abdeckung mit Zentralstücken für TAE-Steckdose und Rahmen der Berker Up-Programme kurzschlussfest und überlastsicher.