Startseite

BERKER - BRK260205 USB Lade-Std., 2fach, 3.0A, eckig, anth - 260205

KopierenKopieren
BERKER - BRK260205 USB Lade-Std., 2fach, 3.0A, eckig, anth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 200...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334467847

Artikelnummer

BRK260205

Herstellernummer

260205

Hersteller

HBO

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

200...250 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7021

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, anthrazit matt. USB Ladesteckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine Datenübertragung möglich.