Startseite

BERKER - BRK20446086 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE Q1/Q3 ANTR. - 20446086

KopierenKopieren
BERKER - BRK20446086 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE Q1/Q3 ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Messbereich - 10...10 °C

  • Differenzwert - 0.5...0.5 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334384175

Artikelnummer

BRK20446086

Herstellernummer

20446086

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Messbereich:

10...10 °C

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

RAL-Nummer:

7016

Tiefe:

42 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.