BERKER - BRK2041 TIMER MECC. A PARETE, 120 MIN - 2041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zeiteinstellung - 120...120 min
Montageart - Unterputz
Ausführung - mechanisch
Zusammenstellung - Basiselement
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011334020639
Artikelnummer
BRK2041
Herstellernummer
2041
Hersteller
HBO
Zeiteinstellung:
120...120 min
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
mechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement
Werkstoff:
sonstige
Nennspannung:
250 V
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
16 A


