Startseite

BERKER - BRK20341909 TERM. 1NA+MOSTR. X RISC.PAV.S1/B3/B7 BI - 20341909

KopierenKopieren
BERKER - BRK20341909 TERM. 1NA+MOSTR. X RISC.PAV.S1/B3/B7 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334310037

Artikelnummer

BRK20341909

Herstellernummer

20341909

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

0...40 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

1...1 K

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

Serie

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

9010

Tiefe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termost. cont. NA + mostrina x risc. a pavim. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac