Startseite

BERKER - BRK20308989 RTR Ö m Z-St Wip-Sch u Ln S.1/B.3/B.7 pw - 20308989

KopierenKopieren
BERKER - BRK20308989 RTR Ö m Z-St Wip-Sch u Ln S.1/B.3/B.7 pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Differenzwert - 0.5...0.5 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334309437

Artikelnummer

BRK20308989

Herstellernummer

20308989

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Messbereich:

5...30 °C

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Schutzart (IP):

IP20

Thermische Rückkopplung:

Serie

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

RAL-Nummer:

9010

Tiefe:

50 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1 polarweiß, glänzend. Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.