Startseite

BERKER - BRK20297109 RTR, Wechsler, Heiz/Kühl, K.1, pw. gl. - 20297109

KopierenKopieren
BERKER - BRK20297109 RTR, Wechsler, Heiz/Kühl, K.1, pw. gl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334509035

Artikelnummer

BRK20297109

Herstellernummer

20297109

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

nein

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

Serie

Explosionsgeschützt:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

RAL-Nummer:

9010

Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.1, polarweiß glänzend. Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe.