BERKER - BRK20292089 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I R.X BI - 20292089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4011334508946
Artikelnummer
BRK20292089
Herstellernummer
20292089
Hersteller
HBO
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
nein
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
Serie
Explosionsgeschützt:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I


