Startseite

BERKER - BRK20292045 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I R.X NERO - 20292045

KopierenKopieren
BERKER - BRK20292045 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I R.X NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334508939

Artikelnummer

BRK20292045

Herstellernummer

20292045

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

nein

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

Serie

Explosionsgeschützt:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

RAL-Nummer:

9005

Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.x nero