Startseite

BERKER - BRK20267109 Temperaturregler We m Z-St K.1 pw - 20267109

KopierenKopieren
BERKER - BRK20267109 Temperaturregler We m Z-St K.1 pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Differenzwert - 0.5...0.5 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334309673

Artikelnummer

BRK20267109

Herstellernummer

20267109

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Messbereich:

5...30 °C

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Schutzart (IP):

IP20

Thermische Rückkopplung:

Serie

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

RAL-Nummer:

9010

Tiefe:

45 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend. Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.