Startseite

BERKER - BRK1686 GRUPPO LED 230 V X INT/PULSCOM.LUCI BIA. - 1686

KopierenKopieren
BERKER - BRK1686 GRUPPO LED 230 V X INT/PULSCOM.LUCI BIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Nennstrom - 0.001 A

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334346883

Artikelnummer

BRK1686

Herstellernummer

1686

Hersteller

HBO

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Nennstrom:

0.001 A

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante comando luci bianco