Startseite

BERKER - BRK167901 LAMPADA LED E14 ACCESSORIO ROSSO - 167901

KopierenKopieren
BERKER - BRK167901 LAMPADA LED E14 ACCESSORIO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennstrom - 0.0042 A

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334293811

Artikelnummer

BRK167901

Herstellernummer

167901

Hersteller

HBO

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennstrom:

0.0042 A

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

LED-Lampe E14 Zubehör rot. LED-Lampe, Zubehör für Lichtsignal mit flacher und hoher Haube, sehr lange LED-Lebensdauer.