BERKER - BRK16726086 P.ZO C.LE X TERM.RISC.PAVIM.Q1/Q3 ANTR. - 16726086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - sonstige
Farbe - anthrazit
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Packung
1 ST
EAN
4011334380337
Artikelnummer
BRK16726086
Herstellernummer
16726086
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


