Startseite

BERKER - BRK16417106 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL K1 ANTR. - 16417106

KopierenKopieren
BERKER - BRK16417106 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL K1 ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hotelcard

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334297178

Artikelnummer

BRK16417106

Herstellernummer

16417106

Hersteller

HBO

Ausführung:

Hotelcard

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Pezzo c.le con stampa x Puls. Hotel Card Serie K.1 antracite opaco, verniciato