BERKER - BRK16409909 Relaisscha. m ZS für Hotelc S1/B3/7 pw - 16409909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Hotelcard
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
1 ST
EAN
4011334404767
Artikelnummer
BRK16409909
Herstellernummer
16409909
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Hotelcard
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Mit Signallampe:
ja
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätetiefe:
57.3 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm


