BERKER - BRK16406099 INT.A REL X HOTEL CARD Q1/Q3 BI - 16406099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Hotelcard
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
1 ST
EAN
4011334404798
Artikelnummer
BRK16406099
Herstellernummer
16406099
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Hotelcard
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Mit Signallampe:
ja
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätetiefe:
57.3 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm


