Startseite

BERKER - BRK16406089 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL Q1/Q3 BI - 16406089

KopierenKopieren
BERKER - BRK16406089 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL Q1/Q3 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334312192

Artikelnummer

BRK16406089

Herstellernummer

16406089

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Hotelcard

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätetiefe:

30 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

58.5 mm

Gerätehöhe:

58.5 mm

Pezzo c.le con stampa x pulsante Hotel Card Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto