BERKER - BRK16406086 Hotelcards m Druck u or Linse Q.x an - 16406086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Hotelcard
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Befestigungsart - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4011334380245
Artikelnummer
BRK16406086
Herstellernummer
16406086
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Hotelcard
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Gerätetiefe:
30 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
58.5 mm
Gerätehöhe:
58.5 mm


