Startseite

BERKER - BRK161003 LAMP.INCAND E14 X SPIA LUM.CAL.PIATTA TR - 161003

KopierenKopieren
BERKER - BRK161003 LAMP.INCAND E14 X SPIA LUM.CAL.PIATTA TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4011334195498

Artikelnummer

BRK161003

Herstellernummer

161003

Hersteller

HBO

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glühlampe

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Glühlampe E14 Zubehör. Glimmlampe E14. Für Lichtsignal mit flacher Haube geeignet.