Startseite

BERKER - BRK160002 Glimmaggregat 230V 0,9 mA - 160002

KopierenKopieren
BERKER - BRK160002 Glimmaggregat 230V 0,9 mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennstrom - 0.0009 A

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334219286

Artikelnummer

BRK160002

Herstellernummer

160002

Hersteller

HBO

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennstrom:

0.0009 A

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Glimmaggregat Modul-Einsätze grau. Glimmaggregat. Für Wippschalter 2-polig Aus. Für Wippenschalter Doppel Aus/Wechsel. Für Wippentaster 2 x Wechsler. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung.