Startseite
Auslauf

BERKER - BRK15071909 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.S1/B3/B7 BI.POP.

KopierenKopieren
BERKER - BRK15071909 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.S1/B3/B7 BI.POP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334222361

Artikelnummer

BRK15071909

Herstellernummer

15071909

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Pezzo centrale x int./pulsante a chiave Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco