Startseite

BERKER - BRK14721909 MASCH X MOD.SING.REICHLE&DE-MASS BI/ - 14721909

KopierenKopieren
BERKER - BRK14721909 MASCH X MOD.SING.REICHLE&DE-MASS BI/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334321705

Artikelnummer

BRK14721909

Herstellernummer

14721909

Hersteller

HBO

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Mascherina c.le x modulo singolo Reichle&De-Massari bianco pol. opac/vellut