Startseite

BERKER - BRK146809 MASCH.C.LE X PR.RJ UNIV.C.LI BIA.POL. - 146809

KopierenKopieren
BERKER - BRK146809 MASCH.C.LE X PR.RJ UNIV.C.LI BIA.POL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334177487

Artikelnummer

BRK146809

Herstellernummer

146809

Hersteller

HBO

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

51.5 mm

Gerätehöhe:

51.5 mm

Gerätetiefe:

16.6 mm

Mascherina c.le x presa RJ universale sistema mascherine c.li bianco pol. luc.