BERKER - BRK14631606 MASCH.C.LE DOPPIA X JACK AMP C.LI ANTR. - 14631606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Packung
10 ST
EAN
4011334301271
Artikelnummer
BRK14631606
Herstellernummer
14631606
Hersteller
HBO
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Zentralplatte für Zwischenring
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
23.4 mm


