Startseite
Auslauf

BERKER - BRK14357206 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCE K1 ANTR.OP.VERN

KopierenKopieren
BERKER - BRK14357206 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCE K1 ANTR.OP.VERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334297338

Artikelnummer

BRK14357206

Herstellernummer

14357206

Hersteller

HBO

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere doppio con stampa simbolo frecce Serie K.1 antracite opaco, vernic.