Startseite

BERKER - BRK143209 MASCH.C.LE + FORO 22,5 MM BIA.POL.LUC. - 143209

KopierenKopieren
BERKER - BRK143209 MASCH.C.LE + FORO 22,5 MM BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334272311

Artikelnummer

BRK143209

Herstellernummer

143209

Hersteller

HBO

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Mascherina c.le con apertura di incasso ÿ 22,5 mm bianco pol. luc.