Startseite
Auslauf

BERKER - BRK14257109 Wippe m Aufdruck 0 K.1 pw glän

KopierenKopieren
BERKER - BRK14257109 Wippe m Aufdruck 0 K.1 pw glän

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "0"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334265566

Artikelnummer

BRK14257109

Herstellernummer

14257109

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "0"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Wippe mit Aufdruck '0' K.1 polarweiß, glänzend. Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-polig Aus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.