Startseite

BERKER - BRK14098989 Zentralstück f UAE Std. 2f S.1 pw glänz - 14098989

KopierenKopieren
BERKER - BRK14098989 Zentralstück f UAE Std. 2f S.1 pw glänz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334280538

Artikelnummer

BRK14098989

Herstellernummer

14098989

Hersteller

HBO

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Gerätetiefe:

16.6 mm

Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1 polarweiß, glänzend. Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.