BERKER - BRK14096086 Zentralstück f UAE Std. 2f Q.x ant sam - 14096086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Packung
1 ST
EAN
4011334379621
Artikelnummer
BRK14096086
Herstellernummer
14096086
Hersteller
HBO
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
58.5 mm
Gerätehöhe:
58.5 mm
Gerätetiefe:
16.5 mm


