Startseite

BERKER - BRK13293512 CORN.2P X MONT.INC. VERT.W.1 BIA.POL.OP. - 13293512

KopierenKopieren
BERKER - BRK13293512 CORN.2P X MONT.INC. VERT.W.1 BIA.POL.OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

  • Anzahl der Einheiten horizontal - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334405153

Artikelnummer

BRK13293512

Herstellernummer

13293512

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

83 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

154 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Einbaubreite:

71 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

71 mm

Cornice doppia per montaggio da incasso verticale Serie W.1 bianco polare opaco