Startseite

BERKER - BRK13202245 CORNICE SQUADRATA GRANDE NERO LUCIDO - 13202245

KopierenKopieren
BERKER - BRK13202245 CORNICE SQUADRATA GRANDE NERO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334437710

Artikelnummer

BRK13202245

Herstellernummer

13202245

Hersteller

HBO

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Cornice design angolare, versione grande accessorio nero lucido