BERKER - BRK13197009 Designrahmen eckig polarweiß glänzend

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Applikationsrahmen
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
4011334437482
Artikelnummer
BRK13197009
Herstellernummer
13197009
Hersteller
HBO
Ausführung:
Applikationsrahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Designrahmen eckig polarweiß, glänzend. Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.