BERKER - BRK13197006 Designrahmen eckig anthrazit matt - 13197006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Applikationsrahmen
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
4011334437499
Artikelnummer
BRK13197006
Herstellernummer
13197006
Hersteller
HBO
Ausführung:
Applikationsrahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Designrahmen eckig anthrazit, matt. Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.


