Startseite

BERKER - BRK12031909 Zentralstück für Ant. 2/3Lo S.1/B.3/7 pw - 12031909

KopierenKopieren
BERKER - BRK12031909 Zentralstück für Ant. 2/3Lo S.1/B.3/7 pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334221364

Artikelnummer

BRK12031909

Herstellernummer

12031909

Hersteller

HBO

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

3

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Gerätetiefe:

9 mm

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.