Startseite

BERKER - BRK12017014 P.ZO C.LE X TV 2/3FORI K5 INOX, MET. OP. - 12017014

KopierenKopieren
BERKER - BRK12017014 P.ZO C.LE X TV 2/3FORI K5 INOX, MET. OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334387398

Artikelnummer

BRK12017014

Herstellernummer

12017014

Hersteller

HBO

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

3

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

70.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Gerätetiefe:

7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Pezzo centrale x presa TV doppia/tripla Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco