Startseite

BERKER - BRK11701909 Zentralstück m Staubs u BF S.1/B.3/7 pw - 11701909

KopierenKopieren
BERKER - BRK11701909 Zentralstück m Staubs u BF S.1/B.3/7 pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334255840

Artikelnummer

BRK11701909

Herstellernummer

11701909

Hersteller

HBO

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Gerätetiefe:

9 mm

Z.-Stk. m. Staubschutzschieber u. Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger Aufnahme 1-fach.