Startseite

BERKER - BRK11099089 Adapterring für Zentrals 50x50 S.1 pw - 11099089

KopierenKopieren
BERKER - BRK11099089 Adapterring für Zentrals 50x50 S.1 pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334294160

Artikelnummer

BRK11099089

Herstellernummer

11099089

Hersteller

HBO

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätebreite:

55.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Gerätetiefe:

8.5 mm

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1 polarweiß, glänzend. Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei.