BERKER - BRK11098989 Zwischenring für Zentralplatte S.1 pw - 11098989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4011334279006
Artikelnummer
BRK11098989
Herstellernummer
11098989
Hersteller
HBO
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
55.6 mm
Gerätehöhe:
55.6 mm
Gerätetiefe:
8.3 mm
Zwischenring für Zentralplatte S.1 polarweiß, glänzend. Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.


